{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 91 mm | |
Longueur totale L | 139 mm | |
⌀ queue Ds | 5,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116050 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197956361 | |
Réf. fabricant | 116050 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 5,5 mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
3,66 €
1,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
863 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
15,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Jaune | Jaune |
Norme | DIN 340 | DIN 338 | DIN 340 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Type | N | W | W |
Longueur des goujures Lc | 91 | 57 | 91 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,8 | 48,8 | 82,8 |