{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 83 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 12 | |
EAN / GTIN | 4062406744762 | |
Réf. fabricant | 114031 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 12
Sur demande
Disponibilité
3 815 article(s) en stock
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 486 article(s) en stock
3,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 197 article(s) en stock
6,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 342 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
3 314 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
11,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
389 article(s) en stock
14,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue à trois méplats de serrage |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |