{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 16,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 100,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 125 mm | |
Longueur totale L | 184 mm | |
⌀ queue Ds | 12,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406744922 | |
Réf. fabricant | 114031 16,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 16,5
Sur demande
Disponibilité
181 article(s) en stock
23,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock
46,44 €
32,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock
22,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
35,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
69,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
50,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Longueur des goujures Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 159 mm |