{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 40,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743970 | |
Réf. fabricant | 114031 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 4,5
Sur demande
Disponibilité
5 617 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
1,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 925 article(s) en stock
0,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 838 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
1,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
1,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 909 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |