{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 8,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 68 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 8,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 8,7 | |
EAN / GTIN | 4062406744427 | |
Réf. fabricant | 114031 8,7 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 8,7
Sur demande
Disponibilité
631 article(s) en stock
4,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock
1,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock
2,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
415 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
666 article(s) en stock
6,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
32,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
27,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 130 degré |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ queue Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |