{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 9,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 9,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 9,8 | |
EAN / GTIN | 4062406744540 | |
Réf. fabricant | 114031 9,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 9,8
Sur demande
Disponibilité
1 415 article(s) en stock
5,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 166 article(s) en stock
2,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock
3,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
744 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 706 article(s) en stock
7,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
29,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
24,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | vert |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |