{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,85 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 10 mm | |
Longueur totale L | 30 mm | |
⌀ queue Ds | 0,85 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 0,85 | |
EAN / GTIN | 4062406743468 | |
Réf. fabricant | 114031 0,85 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 0,85
Sur demande
Disponibilité
544 article(s) en stock
1,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
675 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
3,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
1,99 €
0,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 30 | 30 | 30 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 10 | 10 | 10 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |