{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,35 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 3,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 0,35 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114031 0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406743369 | |
Réf. fabricant | 114031 0,35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 0,35
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
2,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
5,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
271 article(s) en stock
2,98 €
0,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 19 | 19 | 19 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |