• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 18

Réf.: 114031 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CleverDrill
⌀ nom. DC 18 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 103 mm
Longueur des goujures Lc 130 mm
Longueur totale L 191 mm
⌀ queue Ds 12,7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114031 18
EAN / GTIN 4062406744953
Réf. fabricant 114031 18

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Produit succédant à 114030.
Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée ⌀ 12,7 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm/pouces): 18

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 18

Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock
27,18 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
30,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
52,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
558 article(s) en stock
26,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
39,68 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu
Longueur totale L 191 mm 191 mm 191 mm 228 mm 228 mm
Arrosage interne non non non non non
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS
Longueur des goujures Lc 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,2 mm/tr 0,2 mm/tr 0,2 mm/tr 0,2 mm/tr 0,2 mm/tr
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm 103 mm

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier