{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 0,35 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 3,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 0,35 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197012296 | |
Réf. fabricant | 114150 0,35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 0,35
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock
2,50 €
0,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock
2,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
⌀ queue Ds | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |