{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,55 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 43 mm | |
⌀ queue Ds | 1,55 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 1,55 | |
EAN / GTIN | 4045197012531 | |
Réf. fabricant | 114150 1,55 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 1,55
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
551 article(s) en stock
1,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Longueur totale L | 43 mm | 43 mm |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 20 mm |
⌀ queue Ds | 1,55 mm | 1,55 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | 0,03 mm/tr |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,7 mm | 17,7 mm |