{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 63,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 7,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013255 | |
Réf. fabricant | 114150 7,7 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 7,7
Sur demande
Disponibilité
357 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock
1,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock
2,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
868 article(s) en stock
5,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
23,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 160 article(s) en stock
3,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Longueur totale L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |