{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 76,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 94 mm | |
Longueur totale L | 142 mm | |
⌀ queue Ds | 11,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197013644 | |
Réf. fabricant | 114150 11,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8 (mm/pouces): 11,5
Sur demande
Disponibilité
988 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
912 article(s) en stock
2,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
637 article(s) en stock
4,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 705 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
10,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 933 article(s) en stock
8,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
12,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N | N | N | N |
⌀ queue Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm | 76,8 mm |