{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 68 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 8,7 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114580 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197855695 | |
Réf. fabricant | 114580 8,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,7mm
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
388 article(s) en stock
1,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock
2,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
386 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
702 article(s) en stock
6,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
651 article(s) en stock
4,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu |
Bague de couleur | vert | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ queue Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |