{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 10 mm | |
Série | CleverDrill | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 19 | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | oui | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115051 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406735081 | |
Réf. fabricant | 115051 1-10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret, non revêtu, Type: 1-10
Sur demande
Disponibilité
546 article(s) en stock
48,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
283 article(s) en stock
48,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
35,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
86,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
77,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock
38,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de forets | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |