Taraud machine pour trous borgnes + foret hélicoïdal pour avant-trous, pour filetages métriques: M3-12

Réf.: 146850 M3-12
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
pour filetages métriques Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 371; DIN 376

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Norme DIN 371; DIN 376
Pour filetage métrique M3 − M12
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 146850 M3-12
Copier
EAN / GTIN 4045197085160
Copier
Réf. fabricant 146850 M3-12
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

A l’ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.
Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 et forets hélicoïdaux pour avant-trous réf. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenu:

1 taraud machine de chaque M3 – M12 réf. 134250 et fraise à carotter 114150