{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 1,2 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114580 1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197854346 | |
Réf. fabricant | 114580 1,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,2mm
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 201 article(s) en stock
0,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
474 article(s) en stock
0,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 318 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 779 article(s) en stock
1,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 682 article(s) en stock
1,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ nom. DC | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |