{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 30 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114000 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197008657 | |
Réf. fabricant | 114000 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé N, non revêtu, ⌀ DC h8: 2,5mm
Sur demande
Disponibilité
9 993 article(s) en stock
0,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 807 article(s) en stock
0,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 713 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
12 984 article(s) en stock
1,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 286 article(s) en stock
0,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
711 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm |