{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 63,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 7,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114000 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009180 | |
Réf. fabricant | 114000 7,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS laminé N 7,8 mm
Sur demande
Disponibilité
700 article(s) en stock
1,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
421 article(s) en stock
2,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
683 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
7,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 736 article(s) en stock
3,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 117 | 117 | 117 | 117 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
⌀ queue Ds | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |