Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114000 en coffret, non revêtu, Type: 1-10

Réf.: 115000 1-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
543 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage du foret 1 mm - 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 19
Par incrément de 0,5 mm
en coffret oui
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115000 1-10
EAN / GTIN 4045197024046
Réf. fabricant 115000 1-10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
Laminés, angle d'hélice, épaisseur et conicité de l'âme standard.
Aucune interruption de la structure, donc plus élastiques et adaptés aux travaux de perçage difficiles (p. ex. avec perceuses à main). Modèle économique.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114000 en coffret, non revêtu, Type: 1-10

Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114000 en coffret, non revêtu, Type: 1-10

Sur demande
Disponibilité
543 article(s) en stock
24,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
12,84 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
419 article(s) en stock
48,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
35,88 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
86,53 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
77,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
467 article(s) en stock
48,80 €
32,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock
38,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de forets 19 19 19 19 19 19 19 19
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu
Par incrément de 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Plage du foret 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm
en coffret oui non oui non oui non oui non
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux