Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114000 1-10

Réf.: 115020 1-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage du foret 1 mm - 10 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Nombre de forets 19
    Par incrément de 0,5 mm
    en coffret non
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 115020 1-10
    EAN / GTIN 4045197024114
    Réf. fabricant 115020 1-10

    Description

    Exécution:

    Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange