{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 71,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 87 mm | |
Longueur totale L | 133 mm | |
⌀ queue Ds | 10,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114150 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197013514 | |
Réf. fabricant | 114150 10,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N 10,2
Sur demande
Disponibilité
4 140 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
14,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
963 article(s) en stock
3,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
948 article(s) en stock
4,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 956 article(s) en stock
10,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
6,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 018 article(s) en stock
7,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 133 | 133 | 133 | 133 | 89 | 133 |
⌀ nom. DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |