Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10,2mm

Réf.: 114360 10,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Disponibilité
4 301 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 10,2 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 71,7 mm
Longueur des goujures Lc 87 mm
Longueur totale L 133 mm
⌀ queue Ds 10,2 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114360 10,2
EAN / GTIN 4045197017086
Réf. fabricant 114360 10,2

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Rectifiés: Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant. Forets destinés à la fabrication en série.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10,2mm

Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 10,2mm

Sur demande
Disponibilité
4 301 article(s) en stock
8,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
522 article(s) en stock
2,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
655 article(s) en stock
3,98 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 865 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,94 €
10,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
12,45 €
8,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 639 article(s) en stock
6,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
12,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
10,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2
Revêtement TiN non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu
Longueur totale L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm
⌀ nom. DC 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Longueur des goujures Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier