{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,3 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 81 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 9,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114360 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016997 | |
Réf. fabricant | 114360 9,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N 9,3 mm
Sur demande
Disponibilité
391 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
8,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
35,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
29,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiN |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 9,3 | 9,3 |
Type | N | N |
Longueur des goujures Lc | 81 | 40 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |