{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 6 mm - 10 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 41 | |
Par incrément de | 0,1 mm | |
en coffret | oui | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115245 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024671 | |
Réf. fabricant | 115245 6-10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114360 en coffret, TiN, Type: 6-10
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
249,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
479,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
205,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
390,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
342,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de forets | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Par incrément de | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Plage du foret | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |