• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114360 en coffret 1-13

Réf.: 115245 1-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
793 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage du foret 1 mm - 13 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 25
Par incrément de 0,5 mm
en coffret oui
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115245 1-13
EAN / GTIN 4045197024701
Réf. fabricant 115245 1-13

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
Epaisseur d'âme normale sans conicité.
Affûtage au sommet précis.
Rectifiés:
Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant. Forets destinés à la fabrication en série.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114360 en coffret  1-13

Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114360 en coffret 1-13

Sur demande
Disponibilité
793 article(s) en stock
173,87 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 257 article(s) en stock
52,46 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
867 article(s) en stock
107,03 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
585 article(s) en stock
227,13 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
103 article(s) en stock
438,18 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
678 article(s) en stock
120,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2
Revêtement TiN non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN non revêtu
Par incrément de 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Plage du foret 1 ;13 1 ;13 1 ;13 1 ;13 1 ;13 1 ;13
Arrosage interne non non non non non non
en coffret oui oui oui oui oui oui
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique

Produits adaptés

Pièces de rechange