{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,8 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 33 mm | |
Longueur totale L | 61 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114360 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197016348 | |
Réf. fabricant | 114360 2,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N 2,8 mm
Sur demande
Disponibilité
2 477 article(s) en stock
1,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
595 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 |
Type d'outils | HSS | HSS E |
Type | N | N |
⌀ queue Ds | 2,8 | 2,8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,8 | 11,8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |