{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 6 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 51 | |
Par incrément de | 0,1 mm | |
en coffret | non | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115265 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024725 | |
Réf. fabricant | 115265 1-6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114360 1-6
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
123,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
148,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Par incrément de | 0,1 | 0,1 |
Plage du foret | 1 ;6 | 1 ;6 |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |