{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 10 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 19 | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | non | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115265 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024749 | |
Réf. fabricant | 115265 1-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114360 1-10
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
73,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
41,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
90,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de forets | 19 | 19 | 19 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Par incrément de | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Plage du foret | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |