{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,1 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 56 mm | |
Longueur totale L | 86 mm | |
⌀ queue Ds | 5,1 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114360 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016577 | |
Réf. fabricant | 114360 5,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 5,1 mm
Sur demande
Disponibilité
6 489 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiN |
Longueur totale L | 86 | 62 |
⌀ nom. DC | 5,1 | 5,1 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 | 130 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,4 | 18,4 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |