{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 92,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 169 mm | |
⌀ queue Ds | 14,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114360 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017215 | |
Réf. fabricant | 114360 14,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N 14,5 mm
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock
36,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
56,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
47,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 14,5 | 14,5 |
Norme | DIN 338 | DIN 1897 |
Type | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 92,3 | 34,3 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |