Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,3mm

Réf.: 114360 7,3
Remise
6,08 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,74 € 6,08 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,95 € 5,07 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
5 443 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7,3 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 35-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58,1 mm
Longueur des goujures Lc 69 mm
Longueur totale L 109 mm
⌀ queue Ds 7,3 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,13 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114360 7,3
EAN / GTIN 4045197016799
Réf. fabricant 114360 7,3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Rectifiés: Grande précision de concentricité et affûtage auto-centrant. Forets destinés à la fabrication en série.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,3mm

Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,3mm

Sur demande
Disponibilité
5 443 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
6,08 €
4,74 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
5,07 €
3,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
1,48 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
1,24 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
2,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
1,99 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
372 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,19 €
5,04 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,00 €
4,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
20,66 €
14,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
17,22 €
12,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
24,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
20,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 191 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,51 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
2,93 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne non non non non non non non
⌀ nom. DC 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Type d'outils HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
⌀ queue Ds 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier