{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002358 | |
Número del fabricante | 113020 5,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5,7mm
a petición
En stock
183 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | azul | sin |
⌀ nominal DC | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | 57 mm | 57 mm | 19 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |