Broca corta HSS-E FS 5,4 mm

Número de artículo: 113020 5,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,31 € / Unidad
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 5,4 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 1897
    Tipo FS
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 135 grados
    Ángulo de hélice 38 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 19,9 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
    Longitud total L 66 mm
    ⌀ de mango Ds 5,4 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 113020 5,4
    EAN / GTIN 4045197002310
    Número del fabricante 113020 5,4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
    Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
    Con afilado forma C hasta 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

    Ventaja:

    Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Broca corta HSS-E FS 5,4 mm

    Broca corta HSS-E FS 5,4 mm

    a petición
    En stock
    105 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    5,17 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    4,31 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    77 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    3,74 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    3,12 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Número de filos Z 2 2
    Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
    Longitud total L 66 93
    Refrigeración interior no no
    Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico
    Ángulo de punta 135 135
    Tolerancia ⌀ nominal h8 h8

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra