{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002228 | |
Número del fabricante | 113020 4,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 4,6 mm
a petición
En stock
126 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
245 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 | 47 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 | 0,05 |