{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002822 | |
Número del fabricante | 113020 10,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 10,2 mm
a petición
En stock
180 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
14,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.199 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tipo | FS | N | H |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 | 87 | 43 |
⌀ de mango Ds | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27,7 | 71,7 | 27,7 |