{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002761 | |
Número del fabricante | 113020 9,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 9,6 mm
a petición
En stock
27 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
4,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 89 | 133 | 89 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28,6 | 72,6 | 10,6 |