{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 30,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197002860 | |
Número del fabricante | 113020 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 11 mm
a petición
En stock
200 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
415 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
19,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 95 | 142 | 142 |
⌀ nominal DC | 11 | 11 | 11 |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 30,5 | 77,5 | 30,5 |