{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 35,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 119 mm | |
⌀ de mango Ds | 16,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197003065 | |
Número del fabricante | 113020 16,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 16,5mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
46,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
68,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
71,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
17,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tipo | FS | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ de mango Ds | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm | 35,3 mm |