{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 21 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 31 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002457 | |
Número del fabricante | 113020 6,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E FS 6,7 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
275 piezas en stock
desde
1
Unidades
19,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | azul |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
⌀ de mango Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 21 | 53 | 53 |