Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,8mm

Número de artículo: 113020 7,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,51 € / Unidad
  • de 5Unidad
    8,76 € / Unidad
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 25,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 37 mm
Longitud total L 79 mm
⌀ de mango Ds 7,8 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,07 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113020 7,8
EAN / GTIN 4045197002570
Número del fabricante 113020 7,8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
Con afilado forma C hasta 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,8mm

Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,8mm

a petición
En stock
64 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
17,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
8,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock
desde 1  Unidades
19,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
16,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
17,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
desde 1  Unidades
33,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
27,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
14,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
231 piezas en stock
2,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Refrigeración interior no no no no no no no no
⌀ nominal DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Material de corte HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS
Ángulo de punta 135 grados 130 grados 130 grados 130 grados 130 grados 130 grados 118 grados 118 grados
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra