Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,5mm

Número de artículo: 113020 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,05 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,38 € / Unidad
a petición
En stock
714 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 4,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17,3 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 4,5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,05 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113020 4,5
EAN / GTIN 4045197002211
Número del fabricante 113020 4,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
Con afilado forma C hasta 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,5mm

Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,5mm

a petición
En stock
714 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.765 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.165 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
364 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2
anillo de color sin sin azul sin
Longitud total L 58 mm 80 mm 80 mm 58 mm
Refrigeración interior no no no no
Norma DIN 1897 DIN 338 DIN 338 DIN 1897
Material de corte HSS E HSS E HSS Co 8 HSS
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra