Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,3mm

Número de artículo: 113020 9,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,27 € / Unidad
  • de 5Unidad
    11,06 € / Unidad
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9,3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 135 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 26,1 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 40 mm
Longitud total L 84 mm
⌀ de mango Ds 9,3 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113020 9,3
EAN / GTIN 4045197002723
Número del fabricante 113020 9,3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
Con afilado forma C hasta 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,3mm

Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,3mm

a petición
En stock
17 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
11,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
11,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
desde 1  Unidades
27,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
22,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
30,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
25,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock
desde 1  Unidades
56,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
47,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
18,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
3,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color sin sin sin azul verde verde sin
⌀ nominal DC 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
⌀ de mango Ds 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm 26,1 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra