{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 12 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002037 | |
Número del fabricante | 113020 2,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,7mm
a petición
En stock
348 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
2,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
218 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | azul |
Longitud total L | 46 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |