Broca corta HSS-E FS 7 mm

Número de artículo: 113020 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,78 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,49 € / Unidad
a petición
En stock
186 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 135

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 7 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 1897
    Tipo FS
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 135 grados
    Ángulo de hélice 38 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 23,5 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 34 mm
    Longitud total L 74 mm
    ⌀ de mango Ds 7 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,07 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 113020 7
    EAN / GTIN 4045197002488
    Número del fabricante 113020 7

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    GG(G)
    K
    25
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
    Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
    Con afilado forma C hasta 3,9 mm, forma S (especial) a partir de 4 mm.

    Ventaja:

    Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Broca corta HSS-E FS 7 mm

    Broca corta HSS-E FS 7 mm

    a petición
    En stock
    186 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    7,78 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    6,49 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    939 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    5,66 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    4,72 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    142 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    10,74 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    8,94 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    anillo de color sin sin rosa
    Refrigeración interior no no no
    Norma DIN 1897 DIN 338 DIN 338
    Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
    Ángulo de punta 135 135 135
    Tipo FS N H
    Longitud de la ranura de viruta Lc 34 69 34

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra