{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002365 | |
Número del fabricante | 113020 5,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E FS 5,8 mm
a petición
En stock
197 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
209 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 | 57 | 57 |
⌀ de mango Ds | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,3 | 48,3 | 48,3 |