{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 30,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 11,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002884 | |
Número del fabricante | 113020 11,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca corta HSS-E FS 11,3 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
desde
1
Unidades
28,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
23,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
17,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 | 94 | 94 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |