{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002518 | |
Número del fabricante | 113020 7,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,3mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
23,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 135 grados | 135 grados | 135 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |