{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002662 | |
Número del fabricante | 113020 8,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 8,7 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
7,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 8,7 | 8,7 |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Ángulo de punta | 135 | 135 |
Tipo | FS | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 | 0,1 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 27 | 68 |