{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 84 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113020 9 | |
EAN / GTIN | 4045197002693 | |
Número del fabricante | 113020 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca corta HSS-E FS 9 mm
a petición
En stock
257 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
992 piezas en stock
6,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | FS | N | H |
⌀ de mango Ds | 9 | 9 | 9 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |